はさみ込み厚 最大約9ミリ
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
テール管:呼25×116ミリ
形状Sトラップ
材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)
呼び径25
呼び25
材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)
パイプ形状Sトラップ
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質黄銅
形状Pトラップ
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途オーバーフロー用
材質銅、等
形状Pトラップ
仕様アジャスト付き
外径(Φmm)(排水栓)54
用途オーバーフロー用
パイプ径(Φmm)32
材質銅、等
形状Pトラップ
仕様アジャスト付き、ポップアップの引き棒なし、引き棒は混合栓に付属のものをお使いください。
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)54
取付穴径(Φmm)(ガイド)10
材質(パイプ)銅、等
パイプ形状Pトラップ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅
形状Sトラップ
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
オーバーフロー用、床排水用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単です。
材質黄銅・ステンレス鋼・ABS樹脂
外径(Φmm)(排水栓)56
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅
形状Pトラップ
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-18
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25
材質黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン
形状Sトラップ
仕様アジャストなし
呼び径25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥6,088
税込¥6,697
当日出荷
十字ストレーナー。通気機能付きの化粧トラップです。
用途オーバーフローなしの洗面・手洗器用。
呼び25
材質黄銅
形状Pトラップ
呼び径25
はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンタータイプなど、排水芯が長い場合に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
形状Sトラップ
仕様丸鉢排水口金具付
材質真鍮
形状Sトラップ
呼びΦ25(国内仕様)
仕上クロムメッキ
取付ビス無し
浴室使用可否可能
用途オーバーフロー用
パイプ径(Φmm)38
材質銅、等
形状Pトラップ
仕様アジャスト付き
呼び径38
外径(Φmm)(排水栓)68
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
用途オーバーフロー用
パイプ径(Φmm)32
材質銅、等
形状Pトラップ
仕様アジャスト付き
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)54
取付穴径(Φmm)(ガイド)10
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用。
呼び32
材質黄銅
呼び径32
アズワン品番64-6503-94
はさみ込み厚さ(mm)約25~36、ポップアップ部:6~20
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用。
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-17
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
用途オーバーフロー用
形状Pトラップ
材質銅、等
仕様アジャスト付き、ポップアップガイド付き
外径(Φmm)(排水栓)54
取付穴径(Φmm)(ガイド)10
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
呼び25
材質黄銅
形状イナヅマ管
呼び径25
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
材質黄銅
色レトロシルバー
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約9
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
材質黄銅
色レトロシルバー
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約9
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。排水管の臭気を防止する。
Pタイプ、真鍮製排水管との接合部にはM135V、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法L(mm)150
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。真鍮製です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
壁面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-20
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
適合LSK-XX、RW201、RW203
材質真鍮
形状Sトラップ
呼びΦ25(国内仕様)
仕上クロムメッキ
取付ビス無し
浴室使用可否可能
1台
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
32ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-22
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
オーバーフロー用。
材質銅、等
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
用途オーバーフロー用
形状Pトラップ
材質銅、等
仕様アジャスト付き、ポップアップガイド付き
外径(Φmm)(排水栓)66
取付穴径(Φmm)(ガイド)13
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
オーバーフローのない手洗い器用。接続は差込式。
材質黄銅、NBR
パイプ径(Φmm)25
呼び径25
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅、POM
はさみ込み厚さ(mm)最大約13
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
形状Pトラップ
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
仕様対応芯ズレ幅(mm)※最大:20
材質黄銅/ABS
色アンティークゴールド
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
海外製陶器用。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅
はさみ込み厚さ(mm)最大約53
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用。
呼び32
材質黄銅、ABS
呼び径32
アズワン品番64-6503-95
はさみ込み厚さ(mm)約25~36、ポップアップ部:6~20
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用の排水雷管です。真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)(排水栓)54
適合LSK-XX、RW201、RW202
材質真鍮
形状Pトラップ
呼びΦ25(国内仕様)
仕上クロムメッキ
取付ビス無し
浴室使用可否可能
1台
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ