104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88 材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88 材質黄銅
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88 材質黄銅
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88 材質黄銅
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88 材質黄銅
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状ユニオン 材質黄銅製 仕様給湯用銅管継手 その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。 種類銅管用継手
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。 水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 使用流体水、湯、蒸気、油
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 ねじサイズG1/2
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)