6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。 仕様パッキン付 材質黄銅 形状エルボ 呼び径(B)1/2 ねじの種類平行ネジ 表面処理クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(パッキン)EPDM 接続ねじサイズG1/2
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷