エスコ品番EA442A-44
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)68
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)46
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
呼び径(B)1/2
種類カラン
形状アングル
使用流体水・油・空気
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
接続R(PT)×ホース接続
管内径(Φmm)13
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA426BL-4
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)16
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-412
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)12.7
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-43
形状ハーフユニオン
質量(g)63
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-45
形状ハーフユニオン
質量(g)81
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)9.5
寸法C(mm)50.8
1袋(2個)
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
トラスコ品番655-0898
材質黄銅
形状ハーフユニオン
六角対辺(mm)14
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)37.9
材質(ボディ)C3604B
適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
関連キーワード