7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
11,900 税込13,090
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体)真鍮 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~+80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法L(mm)71.5 寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63) 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 ボア径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(インサート)ポリアセタール 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法L(mm)73 寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63) 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 ボア径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(インサート)ポリアセタール 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

関連カテゴリ