呼び径G13×G20
材質(本体)C3604BDクロームメッキ
材質(パッキン)EPDM
仕様メッキ付継手
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法20×13
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}
備考準標準品
使用温度範囲(℃)-40~+150
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
関連キーワード