材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)
使用圧力(MPa)3.45MPa以下
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状エルボ
ねじの種類PT
関連キーワード