34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-12 質量(g)約62 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)51 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
945 税込1,040
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-14 質量(g)約101 六角対辺(mm)26 ねじ有効長(mm)14
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-11 質量(g)約32 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)8
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-11 質量(g)約31 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-13 質量(g)約42 六角対辺(mm)22 ねじ有効長(mm)12
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-12 質量(g)約36 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)11
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-13 質量(g)約97 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)56 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-14 質量(g)約161 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)66 寸法h(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

CEJN(セイン)Y型コネクター G1/4メネジ
エコ商品
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじの種類PF 使用流体水・空気・油 接続口径DG1/4メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5箱)
3,698 税込4,068
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-4 質量(g)約108 六角対辺(mm)26 ねじ有効長(mm)14
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-23 質量(g)約91 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)56 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-21 質量(g)約26 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-22 質量(g)約56 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)51 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
945 税込1,040
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-3 質量(g)約55 六角対辺(mm)22 ねじ有効長(mm)12
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-2 質量(g)約43 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)11
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-1 質量(g)約22 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)8
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-24 質量(g)約150 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)66 寸法h(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-2 質量(g)約38 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)24.5 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
705 税込776
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-1 質量(g)約21 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)18.8 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
450 税込495
当日出荷

内ネジ・リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-21 質量(g)約23 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
500 税込550
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-23 質量(g)約72 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-4 質量(g)約103 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)30 寸法h(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-3 質量(g)約61 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)25.3 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-22 質量(g)約42 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
825 税込908
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-24 質量(g)約116 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

異径両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

両口ロックナット付リングジョイント アソー CADデータあり
1個
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用 材質黄銅、(スリーブ)樹脂 形状ストレート 種類銅管ホース継手 アズワン品番64-6499-38
1個
639 税込703
4日以内出荷