カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
さらに商品を絞り込む
  • カクダイ(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(6)
  • 黄銅(真鍮)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「pf管 コネクタ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Y型コネクター G1/4メネジ CEJN(セイン)Y型コネクター G1/4メネジCEJN(セイン)
3,698税込4,068
1箱(5箱)
翌日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)3.5ねじの種類PF使用流体水・空気・油接続口径DG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
銅管ホースエンド カクダイ銅管ホースエンドカクダイ
639税込703
1個
3日以内出荷
用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用材質黄銅、(スリーブ)樹脂形状ストレート種類銅管ホース継手アズワン品番64-6499-38
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら