用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質真鍮
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
テープ状に収納されていますので、必要なだけ引き出し、カットしてご使用下さい。
長さL(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚
寸法(mm)150×300
アズワン品番64-2208-79
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ