カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
    • 継手(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • シンコー[継手](18)
  • ダイキン潤滑機設(6)
  • フジキン(3)
  • オンダ製作所(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • スチール(15)
  • ステンレス(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(123)
  • 樹脂(24)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(1)
種類
  • 種類エルボ(5)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ユニオン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t継手」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製フジキン
559税込615
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等銅管用。トラスコ品番655-0898材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)37.9材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製フジキン
669税込736
1個
翌々日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等銅管用。トラスコ品番655-4000材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)36.1材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製フジキン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質黄銅形状エルボハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)33.3材質(ボディ)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手) オンダ製作所銅管用継手(Φ8、Φ10用T型継手)オンダ製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
六角プラグ KP型 シンコー[継手]六角プラグ KP型シンコー[継手]
289税込318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状六角プラグ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
二方チーズ TSN型 シンコー[継手]二方チーズ TSN型シンコー[継手]
989税込1,088
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状二方チーズ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
丸ニップル PPN型 シンコー[継手]丸ニップル PPN型シンコー[継手](1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
丸ソケット PSK型 シンコー[継手]丸ソケット PSK型シンコー[継手]
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
外ネジチース TT型 シンコー[継手]外ネジチース TT型シンコー[継手]
989税込1,088
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジチース使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]外ネジエルボ LL型シンコー[継手]
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
異径ニップル RTN型 シンコー[継手]異径ニップル RTN型シンコー[継手]
228税込251
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
メスオスソケット MSK型 シンコー[継手]メスオスソケット MSK型シンコー[継手]
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
メスオスエルボ LFE型 シンコー[継手]メスオスエルボ LFE型シンコー[継手]
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
プラグ P型 シンコー[継手]プラグ P型シンコー[継手]
129税込142
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状プラグ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
ブッシング BU型 シンコー[継手]ブッシング BU型シンコー[継手]
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ブッシング使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
ニップル PTN型 シンコー[継手]ニップル PTN型シンコー[継手]
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
ニップル PSN型 シンコー[継手]ニップル PSN型シンコー[継手]
228税込251
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
チーズ T型 シンコー[継手]チーズ T型シンコー[継手]
959税込1,055
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状チーズ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
ソケット SK型 シンコー[継手]ソケット SK型シンコー[継手]
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
クロス XT型 シンコー[継手]クロス XT型シンコー[継手]
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状クロス使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
エルボ L型 シンコー[継手]エルボ L型シンコー[継手]
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
45°メスオスエルボ 45°LFE型 シンコー[継手]45°メスオスエルボ 45°LFE型シンコー[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状45°メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボダイキン潤滑機設
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオンダイキン潤滑機設
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)21
銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブダイキン潤滑機設
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質快削黄銅形状スリーブ
銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手 ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手ダイキン潤滑機設
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質快削黄銅形状ストレート最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
特殊継手 T916形回転継手 ダイキン潤滑機設特殊継手 T916形回転継手ダイキン潤滑機設
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質構造用黄銅形状ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])100最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)24使用温度(℃)80(MAX)寸法D(mm)19寸法A(Φmm)29接続ねじ種類Rc×R
銅管用チューブ継手 T201形継手ナット ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T201形継手ナットダイキン潤滑機設
499税込549
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状ナット
継手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら