強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質鍛造用黄銅(C3771相当)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口
材質黄銅板(C2680R)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
用途防音扉などの大型密閉用扉
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)20
寸法L(mm)30
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)16
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10384
1個
¥516
税込¥568
欠品中
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉
材質快削黄銅(C3604)
表面仕上げホワイトブロンズめっき
タキゲンコード11378
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)28
寸法L(mm)40
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)24
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10385
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)68
寸法L(mm)100
寸法N1(mm)8
寸法P1(mm)26
寸法P2(mm)26
寸法P3(mm)26
寸法N2(mm)5
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10392
1個
¥1,350
税込¥1,485
欠品中
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)60
寸法N1(mm)6
寸法N2(mm)5
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)22
質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)41
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10387
1個
¥854
税込¥939
欠品中
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)95
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10382
1個
¥1,771
税込¥1,948
当日出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器
材質黄銅板(C2801P)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器
材質黄銅板(C2680P)
質量(g)12
適合扉高さ(mm)300
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
適合扉幅(mm)100
適合扉質量(kg)3.6
タキゲンコード10148
1個
¥224
税込¥246
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)17
寸法L(mm)25
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)13
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10383
1個
¥462
税込¥508
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)90
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)29
寸法W(mm)20
寸法P(mm)105
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)5
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00196
1個
¥1,644
税込¥1,808
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)120
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)22
寸法P(mm)115
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)6
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00195
1個
¥1,984
税込¥2,182
4日以内出荷
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質黄銅板(C2801P)
引張荷重(N)29
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)80
寸法N1(mm)6
寸法N2(mm)5
寸法P1(mm)30
寸法P2(mm)30
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)54
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10390
1個
¥1,070
税込¥1,177
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L(mm)50
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)30
寸法N2(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10386
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)90
寸法N1(mm)6
寸法N2(mm)5
寸法P1(mm)35
寸法P2(mm)35
質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)63
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10391
1個
¥1,181
税込¥1,299
4日以内出荷
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)29
材質黄銅板(C2801P)
付属品キー1本
質量(g)36
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード20327
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)140
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10381
1個
¥2,283
税込¥2,511
当日出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ハンドルの小型化で携帯に便利です。
用途小型配分電盤・制御盤
材質快削黄銅棒(C3602BD)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード00063
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60851
1個
¥17,567
税込¥19,324
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
左用
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60779
1個
¥38,790
税込¥42,669
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット
材質快削黄銅(C3604)
質量(g)66
寸法L1(mm)70
寸法L2(mm)54
寸法L3(mm)38
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)28
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット
材質快削黄銅(C3604)
質量(g)80
寸法L1(mm)72
寸法L2(mm)56
寸法L3(mm)40
寸法W1(mm)50
寸法W2(mm)32
表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズ
タキゲンコード11544
1個
¥2,249
税込¥2,474
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉
材質快削黄銅(C3604)
表面仕上げホワイトブロンズめっき
タキゲンコード11377
1個
¥2,267
税込¥2,494
6日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)75
寸法N1(mm)6
寸法N2(mm)5
寸法P1(mm)28
寸法P2(mm)28
質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)52
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10389
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10380
1個
¥3,755
税込¥4,131
当日出荷
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
引張荷重(N)29
材質黄銅板(C2680)
質量(g)30
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード20328
1個
¥976
税込¥1,074
当日出荷
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型)
材質鍛造用黄銅(C3771)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)441
用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
関連キーワード
1
2
次へ