8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法H(mm)67.5 使用流体 最小内径(Φmm)12.5 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法H(mm)67.5 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最小内径(Φmm)11 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)