カテゴリ

  • 建築金物(45)
    • 平儀星丁番(10)
    • アングル丁番(5)
    • 旗丁番(10)
    • 丁番用部品(4)
  • 機構部品(46)
    • 平蝶番(37)
    • 長蝶番(ピアノ蝶番)(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ハイロジック(4)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • 栃木屋(19)
  • TAKIGEN(タキゲン)(21)
  • シロクマ(11)
  • ハーフェレ(5)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • BIDOOR(ビドー)(1)
  • シブタニ(1)
長さ(縦)(mm)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 38(4)
  • 50(5)
  • 51(2)
  • 55(3)
  • 64(2)
  • 65(3)
  • 75(3)
  • 76(3)
  • 100(2)
  • 101.5(1)
  • 102(1)
  • 117(1)
  • 125(2)
  • 142(1)
  • 1200(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • その他(3)
  • アルミ(153)
  • ガラス繊維(6)
  • ゴム(1)
  • スチール(823)
  • ステンレス(916)
  • 亜鉛合金(211)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(115)
  • (1)
幅(横)(mm)
  • 11(1)
  • 12.5(2)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.8(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17.3(1)
  • 21(2)
  • 27(2)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 39(2)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 140(1)
板厚(mm)
  • 0.2(3)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(3)
  • 2.8(2)
  • 3(3)
  • 11(1)
  • 198(1)
ねじ穴数
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • -(1)
2・3・4・6・8・10・24・30・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ちょうつがい」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異形旗丁番(右) BB-101R シロクマ異形旗丁番(右) BB-101Rシロクマ
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
異形二管丁番(右)BB-102R シロクマ異形二管丁番(右)BB-102Rシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
異形二管丁番(左)BB-102L シロクマ異形二管丁番(左)BB-102Lシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
異形旗丁番(左) BB-101L シロクマ異形旗丁番(左) BB-101Lシロクマ
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
デラックス三面鏡丁番 BB-6 シロクマデラックス三面鏡丁番 BB-6シロクマ
34,980税込38,478
1箱(20枚)
4日以内出荷
材質真鍮サイズ24×65穴径(Φmm)4.5仕上クローム開き角度(度)220
フランス丁番(右) BB-100R シロクマフランス丁番(右) BB-100Rシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
フランス丁番(左) BB-100L シロクマフランス丁番(左) BB-100Lシロクマ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
キャノン異形旗丁番 BB-105 シロクマキャノン異形旗丁番 BB-105シロクマ
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
角切異形旗丁番 BB-104 シロクマ角切異形旗丁番 BB-104シロクマ
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮寸法P(mm)15寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ストップ丁番 BZ-1 シロクマストップ丁番 BZ-1シロクマ
11,980税込13,178
1箱(10組)
4日以内出荷
材質真鍮サイズ65ねじサイズ【木ネジ】2.7×16
バルカン異形旗丁番 BB-106 シロクマバルカン異形旗丁番 BB-106シロクマ
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮寸法D(mm)14寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由丁番 M8501型LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ガラス厚(mm)8、10耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下ねじ穴数3
折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用 ハーフェレ折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用ハーフェレ
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル取付埋め込んでネジ止め材質真鍮
フラップヒンジ 開角度 270° ハーフェレフラップヒンジ 開角度 270°ハーフェレ
639税込703
1個
23日以内出荷
角度270の真鍮製フラップヒンジです。
用途扉の取付け開き角度(度)270取付ネジ止め材質真鍮
隠し丁番 ジサヒンジ ハーフェレ隠し丁番 ジサヒンジハーフェレ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途扉の取付け開き角度(度)180仕上サテン材質真鍮仕様左右兼用
隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用 ハーフェレ隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用ハーフェレ
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
対応板厚11mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け開き角度(度)180板厚(mm)11以上寸法L(mm)39寸法L1(mm)23取付ネジ止め材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用 ハーフェレ隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用ハーフェレ
2,398税込2,638
1個
23日以内出荷
対応板厚23mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け開き角度(度)180板厚(mm)23以上材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質黄銅形状通常型縦(mm)55対応ガラス板厚(mm)8、10ねじ穴数2最大扉幅(mm)900
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用形状通常型最大扉幅(mm)900材質黄銅対応ガラス板厚(mm)8、10付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49縦(mm)55ねじ穴数2
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)55対応ガラス板厚(mm)8、10ねじ穴数4最大扉幅(mm)900
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
平丁番(黄銅) シブタニ平丁番(黄銅)シブタニ
449税込494
1枚
4日以内出荷
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)TAKIGEN(タキゲン)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,081税込2,289
1個
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)66寸法L1(mm)70寸法L2(mm)54寸法L3(mm)38寸法W1(mm)40寸法W2(mm)28
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズタキゲンコード11544
黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,267税込2,494
1個
6日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11377
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,586税込2,845
1個
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)タキゲンコード11543
黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)68寸法L(mm)100寸法N1(mm)8寸法P1(mm)26寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10392
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
1,181税込1,299
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)90寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)35質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)63表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10391
黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
1,070税込1,177
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)80寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)54表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10390
黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)75寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)28寸法P2(mm)28質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)52表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10389
黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
867税込954
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)65寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)43表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10388
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
854税込939
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)60寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)22寸法P2(mm)22質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)41表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10387
黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
710税込781
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)50寸法N1(mm)4寸法P1(mm)30寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10386
黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
619税込681
1個
予約販売
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)40寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10385
黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
516税込568
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)30寸法N1(mm)4寸法P1(mm)16寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10384
黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
462税込508
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,771税込1,948
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
2,283税込2,511
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10381
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら