接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×ホース
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状ストレートユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
タイプBY型
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×ホース
ハンドル形状レバー式
内径D(Φmm)6(ホース)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
関連キーワード