229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)26 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)9.5 寸法Bs(Φmm)2.5 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状メネジ接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状ホース接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法Bs(Φmm)2.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bp(Φmm)2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手 材質(本体)真鍮 流体水・温湯 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)9 使用流体空気、水 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯 取り付け形状ホース取付用 (SH型) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 種別汎用型・金型冷却水口継手 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3705 サイズハイカプラプラグ(20PF) 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法C(mm)9.2 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)19 寸法Hp(Φmm)5.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数3 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3721 サイズR1/2 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-5~+60 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(めっき処理) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
用途低圧用・パージ機構付空気配管用。 流体空気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
用途低圧用 使用流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)-20~+80 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体)真鍮 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シールの構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。
用途不活性ガス・真空用 流体不活性ガス、真空、空気、ガス 最高使用圧力(MPa)4.5 材質(本体)真ちゅう 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
用途低圧用 分岐数3 サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM) 材質(本体)真ちゅう(クロムめっき) 質量(g)1090 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~+60 取り付け形状3分岐配管用 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 形式5分岐配管用 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)238 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 寸法A(mm)28.8 寸法B(mm)23 寸法C(mm)16 寸法E(mm)15 寸法H(mm)四角16 寸法L1(mm)31 寸法T(mm)2-Rc1/8 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気 取り付け形状チューブ取付け用(SC型) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 形状ストレート型 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気 取り付け形状チューブ取付け用(PC型) ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 形状ストレート型 サイズ1/8 (最小内径2.5mm) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体)真鍮 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用 流体水、作動油、空気、ガス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真ちゅう 使用温度範囲(℃)-5~+120 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,480 税込3,828
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)