62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付 材質黄銅 材質(本体)黄銅 寸法C(mm)27.5 材質(スリーブ)PVC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水 材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付 材質黄銅 材質(本体)黄銅 寸法C(mm)27.5 材質(スリーブ)PVC
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅 寸法E(mm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨシタケ吸気弁 VB-10
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅 材質シール材:合成ゴム 種類吸気弁 全高(mm)52 最高圧力(MPa)0.01~1.0 接続JIS R 適合流体水道水(上水) 適合温度(℃)0~95(凍結不可)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)
付属品防臭パッキン 材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
939 税込1,033
欠品中

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 耐火パイプ用の掃除口です。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミヤコ掃除口
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中部コーポレーション床上掃除口
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ 材質真鍮 寸法H(mm)25 寸法t(mm)2.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体U-PVC 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体U-PVC 接続方式TS 使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓 関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体HI-PVC 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法65 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)105 寸法D1(Φmm)68 寸法d1(Φmm)67 寸法d2(Φmm)71
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法50 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)85 寸法D1(Φmm)56 寸法d1(Φmm)51 寸法d2(Φmm)56
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法100 寸法H(mm)29 寸法D(Φmm)145 寸法D1(Φmm)107 寸法d1(Φmm)100 寸法d2(Φmm)107
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

仕様フタはドライバーで外せます。 エスコ品番EA468DK-15 材質黄銅、ステンレス 外径(Φmm)116 仕上鏡面仕上げ
1個
9,670 税込10,637
3日以内出荷

VP、VU50パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS 幅(cm)8.7 本体質量(g)122 高さ(cm)14 奥行き(cm)2.5
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体HI-PVC 接続方式TS 使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓 関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅 寸法H(mm)25
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用 材質黄銅、ステンレス 仕様VP・VU管兼用(接着式) 適合冷地向け防虫用 網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ミヤコ掃除口
外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VP、VUパイプ兼用。接着式
付属品ネットパッキン 材質黄銅、ABS樹脂 寸法H(mm)32
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション床上掃除口
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型 材質真鍮 寸法t(mm)2.5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)