52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途100℃以下の水・油用 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18以下 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途使用圧力 1.18Mpa以下、100℃以下の水用。 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18以下 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 材質(弁箱)CAC406 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)C3771BE 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)C3771BE クラス125 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC911 材質(カバー)CAC911 最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ボディ)CAC911 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用 最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,210 税込6,831
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18 バルブ種類ゲートバルブ レッド
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA470D-2 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18 接続Rc 使用流体飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,660 税込4,026
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88 アズワン品番64-7858-06 ねじ径Rc1” バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

エスコ品番EA470D-3 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18 接続Rc 使用流体飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,580 税込3,938
当日出荷

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18 バルブ種類ゲートバルブ グリーン
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状ストレート 材質(本体)青銅、PVC 使用温度範囲(℃)1~45 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黄銅製ゲートバルブ
材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS 流体水・油・蒸気 使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88 使用温度(℃)0~120 接続方式ねじ ハンドルSTEEL ガスケットPTFE 関連資料納入仕様書(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88 アズワン品番64-7858-05 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88 アズワン品番64-7858-04 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

1個
8,520 税込9,372
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

形状ストレート 材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水) 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 接続形状ソルダー バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弁棒非上昇式
材質(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2 バルブ種類ゲートバルブ
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(パッキン)ノンアスベスト
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)