カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(18)
  • ニューマシン(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • アルミ(2)
  • スチール(19)
  • ステンレス(25)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソケット 1インチ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット ニューマシンマイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケットニューマシン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)10最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ ニューマシンマイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグニューマシン
429税込472
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ(ホース取付用)モノタロウ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
取り付け形状ホース取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5
金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ金型用カプラー ソケット (ホース取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け形状ホース取付用使用流体ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5
1インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ1インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
9,180税込10,098
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140BC-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ1インチ 中圧用真鍮オネジソケットエスコ
9,180税込10,098
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140BD-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ エスコ1インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140AC-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ1インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140AD-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ1/4インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140BC-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ1/4インチ 中圧用真鍮オネジソケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140BD-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ エスコ1/4インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140AC-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ 中圧用タケノコ型ソケット エスコ1/4インチ 中圧用タケノコ型ソケットエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット径(Φmm)9(タケノコ)
1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140AD-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ メネジソケット[黄銅] エスコ1/4インチ メネジソケット[黄銅]エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPT適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ1/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)ソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPT適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ1/2インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140BC-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用真鍮オネジソケット エスコ1/2インチ 中圧用真鍮オネジソケットエスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140BD-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ エスコ1/2インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140AC-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ 中圧用タケノコ型ソケット エスコ1/2インチ 中圧用タケノコ型ソケットエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット径(Φmm)15(タケノコ)
1/2インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ1/2インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140AD-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ メネジソケット[黄銅] エスコ1/2インチ メネジソケット[黄銅]エスコ
8,620税込9,482
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/2inchPT適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ1/2インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)ソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPT適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら