材質黄銅
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13×G13
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質黄銅
材質黄銅
材質黄銅
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
材質黄銅
材質黄銅
規格G3/4×G3/4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

平行ニップル フレキ用
モノタロウ
¥149
税込¥164
材質黄銅
呼び径G13×G13
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
Gねじ×Gねじの継手です。
材質黄銅製クロームメッキ
Gねじ×Rねじです。
フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
内ネジ同士の接続に使用できます。
材質黄銅
付属品シールテープ1m、パッキン
フレキ継手
呼び10
材質黄銅
アズワン品番64-6497-49
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質袋ナット:黄銅
ねじG1/2
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
フレキパイプの接続に使用します。
用途フレキパイプ13用袋ニップル
材質黄銅(C3604BD)
トラスコ品番160-6015
質量(g)350
寸法L(mm)30
呼び径(mm)13
寸法AG1/2
寸法BR1/2
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法20×13
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
材質本体/黄銅、パッキン/EPDM
寸法20×13
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
材質(ナット)C3604相当、(パッキン)EPDM
13Gおねじ×20Gめねじの継手です。
袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法13×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質袋ナット:黄銅
適合RFL25-10用
材質(パッキン)ノンアスベスト
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
ねじG1
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(パイプ)SUS304
ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×200
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.131
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥599
税込¥659
6日以内出荷
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
ガード部:12層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×900
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.141
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ガード部:8層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×500
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.137
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
ガード部:3層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×250
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.132
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥679
税込¥747
6日以内出荷
ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×700
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.139
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×600
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.138
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×350
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.134
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥779
税込¥857
6日以内出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
関連キーワード
1
2
3
次へ