ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別本体角数/6
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状ソケット
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。
そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。
フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。
材質黄銅クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L2(mm)16.0
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS)
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
関連キーワード