38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個ほか
特価
46 税込51
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法C(mm)9.2 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)19 寸法Hp(Φmm)5.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩田製作所シムリング 真鍮
エコ商品
材質真鍮 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
80 税込88
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-59 入数1個
1個
310 税込341
翌日出荷

1袋(2本)ほか
439 税込483
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-64 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-56 入数1個
1個
285 税込314
当日出荷

1個
380 税込418
翌日出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
4,998 税込5,498
51日以内出荷

岩田製作所シムリング 板厚セット 真鍮
エコ商品
材質真鍮 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

岩田製作所シムリング板厚セット 真鍮
エコ商品
セット内容各板厚10枚 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オンダ製作所M6型 フリーボール
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。ホースニップルはジョイント式なので取り外しできます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所M5型 フリーボール
コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-68 入数1個
1個
550 税込605
翌日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
740 税込814
翌日出荷

・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法H(mm)29 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行オネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
9,498 税込10,448
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
3,298 税込3,628
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
1個
69,980 税込76,978
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
1個
179,800 税込197,780
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング20
1個
129,800 税込142,780
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
1個
109,800 税込120,780
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング20
1個
219,800 税込241,780
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
1個
67,980 税込74,778
51日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s) カップリング12
1個
109,800 税込120,780
51日以内出荷

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷