3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、PP+アクリル ハンドル径(Φmm)6 座金寸法(mm)13 仕様ハンドルすじ目加工 質量(g)23 全長(mm)97 適合サイズ(mm)0.1~1.0 トラスコ品番493-6078 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
689 税込758
当日出荷

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

関連キーワード