13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヨシタケ吸気弁 VB-10
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅 材質シール材:合成ゴム 種類吸気弁 全高(mm)52 最高圧力(MPa)0.01~1.0 接続JIS R 適合流体水道水(上水) 適合温度(℃)0~95(凍結不可)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミヤコ掃除口
内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。 管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。 塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。 給湯器一次側配管に最適です。 (日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~40 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)