カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • 【配管・水廻り設備部材】塩ビ継手塩ビ継手(23)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(22)
  • カクダイ(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • オンダ製作所(1)
種類
  • 種類ソケット(5)
呼び径(A)
  • 16(1)
  • 40(9)
  • 50(12)
  • 65(11)
  • 75(14)
  • 100(16)
  • 125(13)
  • 150(13)
  • 200(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • その他(6)
  • スチール(5)
  • ステンレス(112)
  • ナイロン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(579)
  • 樹脂(90)
  • (8)
  • 鋳鉄(84)
  • 青銅(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ管」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ソケット
ソケット(5)
HI継手変換アダプター(ワンタッチ) カクダイHI継手変換アダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
HIパイプ変換アダプター(ワンタッチ) カクダイHIパイプ変換アダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管と塩ビ管の接続用最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
CB5型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB5型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口 ミヤコ兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口ミヤコ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。公共施設や商業施設の出入り口、厨房やマンションのエントランスに掃除口が設置されている場合、表面が濡れているとすべることがあります。本体・フタ表面に特殊なシートを施しているので歩行時に不意に足元がすべるのを防げます。シート部は本体・フタ部に特殊な両面テープで貼り付けてあり簡単に剥がれません。シートの色も床の色に合わせやすいグレーを採用しています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
片ナットHIVP変換アダプター カクダイ片ナットHIVP変換アダプターカクダイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Gネジと塩ビ管の接続用
材質PVC、黄銅
逆止弁付ボールバルブ コア付 ミヤコ逆止弁付ボールバルブ コア付ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。 管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。 塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。 給湯器一次側配管に最適です。 (日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~40作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口 つや消しメッキ ミヤコ掃除口 つや消しメッキミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口 網付 ミヤコ掃除口 網付ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口 ロッホ ミヤコ掃除口 ロッホミヤコ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
掃除口 耐荷重 ミヤコ掃除口 耐荷重ミヤコ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
角型掃除口 ミヤコ角型掃除口ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付掃除口 つや消メッキ ミヤコツバ付掃除口 つや消メッキミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅
ツバ付掃除口 網付 ミヤコツバ付掃除口 網付ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
ツバ付掃除口 メッキ無 ミヤコツバ付掃除口 メッキ無ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅寸法H(mm)25
ツバ付掃除口 ロッホ ミヤコツバ付掃除口 ロッホミヤコ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
ツバ掃除口 耐荷重 ミヤコツバ掃除口 耐荷重ミヤコ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ワンナップ掃除口(目皿付) ミヤコワンナップ掃除口(目皿付)ミヤコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
ワンナップ掃除口 ミヤコワンナップ掃除口ミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口 目皿付ミヤコ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法75寸法H(mm)29寸法D(Φmm)115寸法D1(Φmm)83寸法d1(Φmm)77寸法d2(Φmm)83
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口 目皿付ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法65寸法H(mm)28寸法D(Φmm)105寸法D1(Φmm)68寸法d1(Φmm)67寸法d2(Φmm)71
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口 目皿付ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法50寸法H(mm)28寸法D(Φmm)85寸法D1(Φmm)56寸法d1(Φmm)51寸法d2(Φmm)56
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口 目皿付ミヤコ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法100寸法H(mm)29寸法D(Φmm)145寸法D1(Φmm)107寸法d1(Φmm)100寸法d2(Φmm)107
ツバ付ワンナップ掃除口 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口ミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)
付属品防臭パッキン材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
JKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ) カクダイJKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手
HIVP変換アダプター カクダイHIVP変換アダプターカクダイ
939税込1,033
1個
当日出荷
用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13
JKロックHIVPアダプター(ワンタッチ) カクダイJKロックHIVPアダプター(ワンタッチ)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13A
JKロックHTVPアダプター(ワンタッチ) カクダイJKロックHTVPアダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13AH
プッシュロックⅡユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L2(mm)16.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら