12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

用途給水用 材質PVC、黄銅 穴径(Φmm)ビス/4.0 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-6498-12
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状座付水栓エルボ 全長(mm)49 取付穴径(Φmm)5 取付ピッチ(mm)46 アズワン品番65-2123-06
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質継手:黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径Rp1/2×13A 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷