商品豆知識
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状キセル管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状キセル管
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状直管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32
材質黄銅
形状直管
適合TOTO用
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅
形状Pトラップ
形状ステッキ管
材質黄銅
仕様ツバ付き
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状ステッキ管
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
材質(パイプ)黄銅管クロームメッキ
パイプ形状直管
M6EU、M7EUの長さ調節に使用するツバ付直管です。
材質黄銅管クロームメッキ
手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。
MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
材質黄銅管クロームメッキ
クーラー用ドレンホースと接続できます。
(14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
材質(本体)黄銅
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。
排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。排水管の臭気を防止する。
Pタイプ、真鍮製排水管との接合部にはM135V、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法L(mm)150
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。
排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。
排水管の臭気を防止します。
Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。
U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。
U管部のプラグを外し掃除ができます。
排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用の排水直管です。真鍮製です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。真鍮製です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。
引棒ガイド付。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。
排水管の臭気を防止する。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水雷管です。真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用の排水雷管です。真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
※チーズと直管の組み替えで、床排水・壁排水どちらでも使用できます。
※排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法H1(mm)440
オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
チーズと直管の組み替えで、床排水・壁排水どちらでも使用できます。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
排水金具の無い洗面器用排水トラップです。
排水金具の接続ネジはG11/4です。
Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
排水金具の無い洗面器用排水トラップです。
排水金具の接続ネジはG11/4です。
Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材
材質黄銅、PP
関連資料(0.04MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用のワン付Sトラップです。
洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンタータイプなど、排水芯が長い場合に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
形状Sトラップ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが。使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
形状Sトラップ
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
壁面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-20
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状オネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状メネジ取付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
奥行(mm)32(六角)
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグソケット
六角対辺(mm)32
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホース取付
ソケットorプラグプラグ
六角対辺(mm)六角対辺(mm)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他
材質本体:C3604
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状メネジ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
適合カプラNL40系型
関連キーワード
1
2
次へ