カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(86)
    • 継手(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
    • 高圧用アダプタ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • アソー(15)
  • SK11(19)
  • シンコー[継手](19)
  • 岩崎製作所(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • カクダイ(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • I-VALUE(4)
  • TRUSCO(2)
  • オンダ製作所(2)
  • フジキン(1)
  • ヤマト産業(1)
  • イシグロ(1)
  • リビラック(1)
呼び径(B)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
種類
  • 種類その他(7)
  • 種類エルボ(10)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(14)
  • 種類チーズ(9)
  • 種類ニップル(18)
  • 種類ブッシング(6)
  • 種類プラグ(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • スチール(82)
  • ステンレス(160)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(59)
  • 樹脂(43)
  • (10)
  • 鋳鉄(14)
  • 青銅(54)
呼び径(A)
  • 13(5)
  • 20(5)
  • 130(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(7)
  • PT(管用テーパ)(19)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「異形 継手」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-RFC-8-10-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 8X10 I-VALUEIVL-RFC-8-10-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 8X10I-VALUE
869税込956
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】8 / 【2】10
IVL-RFC-10-12-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン10X12 I-VALUEIVL-RFC-10-12-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン10X12I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】10 / 【2】12
IVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8 I-VALUEIVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8I-VALUE
449税込494
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】6 / 【2】8
IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅 I-VALUEIVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅I-VALUE
459税込505
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ニップル水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20
ソケット 2F×3F SK11ソケット 2F×3FSK11
789税込868
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 3F×4F SK11ソケット 3F×4FSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ソケット 1F×2F SK11ソケット 1F×2FSK11
599税込659
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 3M×2F SK11ブッシング 3M×2FSK11
409税込450
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 4M×2F SK11ブッシング 4M×2FSK11
579税込637
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 4M×3F SK11ブッシング 4M×3FSK11
489税込538
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ブッシング 2M×1F SK11ブッシング 2M×1FSK11
319税込351
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップル 1M×2M SK11ニップル 1M×2MSK11
369税込406
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/4適合流体空気
ニップル 2MF×3MF SK11ニップル 2MF×3MFSK11
439税込483
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップル 2M×3M SK11ニップル 2M×3MSK11
449税込494
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8適合流体空気
ニップル 3M×4M SK11ニップル 3M×4MSK11
739税込813
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2適合流体空気
ニップル 3MF×4MF SK11ニップル 3MF×4MFSK11
579税込637
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップル 1MF×2MF SK11ニップル 1MF×2MFSK11
449税込494
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×3F SK11ニップルソケット 4M×3FSK11
849税込934
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×3F SK11ニップルソケット 2M×3FSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1F SK11ニップルソケット 2M×1FSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×4F SK11ニップルソケット 3M×4FSK11
769税込846
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 3M×2F SK11ニップルソケット 3M×2FSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 1M×2F SK11ニップルソケット 1M×2FSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製フジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジチーズ 【RoHS】 アソー異径内ネジチーズ 【RoHS】アソー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
異径内・外エルボ 【RoHS】 アソー異径内・外エルボ 【RoHS】アソー
659税込725
1個
5日以内出荷
サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
異径ニップル 両テーパ オンダ製作所異径ニップル 両テーパオンダ製作所
269税込296
1個
当日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
異径ニップル オンダ製作所異径ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
異径フレキパイプ用ニップル カクダイ異径フレキパイプ用ニップルカクダイ
669税込736
1個
当日出荷
フレキ継手
材質黄銅
異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]異径中間リングジョイント URE型シンコー[継手]
619税込681
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
六角プラグ KP型 シンコー[継手]六角プラグ KP型シンコー[継手]
289税込318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状六角プラグ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
二方チーズ TSN型 シンコー[継手]二方チーズ TSN型シンコー[継手]
989税込1,088
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状二方チーズ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
丸ニップル PPN型 シンコー[継手]丸ニップル PPN型シンコー[継手](1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
丸ソケット PSK型 シンコー[継手]丸ソケット PSK型シンコー[継手]
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
外ネジチース TT型 シンコー[継手]外ネジチース TT型シンコー[継手]
989税込1,088
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジチース使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]外ネジエルボ LL型シンコー[継手]
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
異径ニップル RTN型 シンコー[継手]異径ニップル RTN型シンコー[継手]
228税込251
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
メスオスソケット MSK型 シンコー[継手]メスオスソケット MSK型シンコー[継手]
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
メスオスエルボ LFE型 シンコー[継手]メスオスエルボ LFE型シンコー[継手]
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら