カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(943)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(55)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(18)
    • 銅管用継手(365)
  • 油圧機器・油圧ホース(192)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 科学研究・開発用品(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • フジトク(24)
  • リケン(4)
  • アソー(40)
  • カクダイ(145)
  • SK11(136)
  • I-VALUE(127)
  • エスコ(122)
  • ミヤコ(97)
  • オンダ製作所(90)
  • コーヨー(76)
  • ニューマシン(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • 群協製作所(24)
  • ヤマト産業(22)
  • フジキン(18)
  • シンコー[継手](15)
  • KVK(13)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • イハラサイエンス(9)
種類
  • 種類-(3)
  • 種類その他(42)
  • 種類エルボ(85)
  • 種類キャップ(10)
  • 種類ソケット(72)
  • 種類チーズ(64)
  • 種類ニップル(71)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ブッシング(25)
  • 種類プラグ(17)
  • 種類ホースジョイント(18)
  • 種類ユニオン(42)
  • 種類伸縮継手(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • その他(67)
  • アルミ(4)
  • ゴム(11)
  • シリコン(2)
  • スチール(1,026)
  • ステンレス(969)
  • 亜鉛合金(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(370)
  • 樹脂(303)
  • (102)
  • 鋳鉄(412)
  • 青銅(728)
呼び径(B)
  • 1/8(33)
  • 1/4(45)
  • 3/8(40)
  • 1/2(74)
  • 3/4(24)
  • 1(6)
  • 13(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(105)
  • PS(管用テーパ)(4)
  • PT(管用テーパ)(161)
  • その他(16)
呼び径(A)
  • 6(19)
  • 8(17)
  • 10(25)
  • 13(78)
  • 15(16)
  • 16(16)
  • 20(38)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 130(1)
  • -(3)
  • その他(5)
6・8・10・13・15・16・20・25・30・40・130・-・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(153)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管継手」の検索結果

1,156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液オンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプターオンダ製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプターオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
エルボ(内) オンダ製作所エルボ(内)オンダ製作所
569税込626
1個
5日以内出荷
・給水給湯配管の曲げに使用します。
材質黄銅
チーズ(内) オンダ製作所チーズ(内)オンダ製作所
659税込725
1個
5日以内出荷
・分岐配管に使用します。
材質黄銅
ストリートエルボ オンダ製作所ストリートエルボオンダ製作所
629税込692
1個
5日以内出荷
・給水給湯配管の曲げに使用します。
材質黄銅
Φ8フレアナット(銅管接続用) オンダ製作所Φ8フレアナット(銅管接続用)オンダ製作所
159税込175
1個
5日以内出荷
・平行めねじ(G)・銅管接続用のフレアナット・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
材質黄銅ねじG1/4×Φ8フレアナット
Φ8フレアニップル(銅管接続用) オンダ製作所Φ8フレアニップル(銅管接続用)オンダ製作所
179税込197
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・フレア接続の銅管用継手
材質黄銅
エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4オンダ製作所
289税込318
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/8×G1/4
エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8オンダ製作所
289税込318
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/8×G1/8
エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4オンダ製作所
299税込329
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/4×G1/4
特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所特厚カポリ ナット付アダプターオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)T10
特厚カポリ ソケット オンダ製作所特厚カポリ ソケットオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
特厚カポリ エルボソケット オンダ製作所特厚カポリ エルボソケットオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
プラグ ヤマト産業プラグヤマト産業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブFF型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブFF型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L3(mm)44穴径d(Φmm)最小3.5対辺H1(mm)17
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブMM型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブMM型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L3(mm)44穴径d(Φmm)最小3.5対辺H1(mm)17
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブMF型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブMF型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブB型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブB型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型群協製作所
2,280税込2,508
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
リング式銅管継手(計装用) インサート 群協製作所リング式銅管継手(計装用) インサート群協製作所
100税込110
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L2(mm)1
リング式銅管継手(計装用) ソロバン玉 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ソロバン玉群協製作所
56税込62
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅
リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc) 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc)群協製作所
1,591税込1,750
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン群協製作所
1,071税込1,178
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(G) 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(G)群協製作所
1,591税込1,750
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン群協製作所
1,100税込1,210
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) サービスチーズユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) サービスチーズユニオン群協製作所
1,100税込1,210
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン群協製作所
740税込814
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン群協製作所
420税込462
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) 袋ナット 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 袋ナット群協製作所
123税込135
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G) 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G)群協製作所
340税込374
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン群協製作所
260税込286
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc) 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc)群協製作所
340税込374
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン群協製作所
1,420税込1,562
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ対辺H1(mm)32
リング式銅管継手(計装用) キャップ 群協製作所リング式銅管継手(計装用) キャップ群協製作所
333税込366
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ群協製作所
620税込682
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン 群協製作所リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン群協製作所
920税込1,012
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら