81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


用途ホースの継手に 材質真鍮 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40~70 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G1/2
1個
579 税込637
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。
形状ソケット
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力35kg/cm2以下
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅 寸法10
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G3/4
1個
999 税込1,099
当日出荷

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。 内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。 材質黄銅 付属品パッキン ねじ径G1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4290 材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)61 使用温度範囲(℃)-5~60 六角対辺(mm)17 二面幅(mm)17 ホース寸法(mm)9(相手側) 六角対辺H1(mm)17 相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。メス金具は別売りとなります。
材質黄銅製
1個
2,298 税込2,528
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 使用圧力(MPa)3.45MPa以下 最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下 使用温度(℃)-50~150
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。オス金具は別売りとなります。
材質黄銅製
1個
3,298 税込3,628
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 関連資料(0.4MB) (0.6MB)
1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三方接手(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ホースとノズルの接続に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-40~70 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワンタッチ式カップリング。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 両端のタケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ 材質黄銅 形状カップリング
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質黄銅 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両口ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に 材質黄銅(C3771) 使用圧力(MPa)3.45 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-50~150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製 形状ニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類ホース継手 使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50~150
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Y型ホースジョイント(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)