カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
    • 伝導部品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • KHK(小原歯車工業)(28)
  • 協育歯車(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • ANEX(3)
  • カクダイ(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 兼工業(2)
  • オンダ製作所(2)
  • SK11(2)
  • ヨシタケ(1)
  • 栃木屋(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • -(2)
  • その他(1)
  • アルミ(149)
  • ガラス(2)
  • ガラス繊維(5)
  • ゴム(32)
  • シリコン(2)
  • スチール(408)
  • ステンレス(279)
  • 亜鉛合金(50)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(124)
  • 獣毛(3)
  • 皮革(3)
  • (2)
  • 綿・布(14)
  • (3)
  • 鋳鉄(31)
  • 青銅(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ オンダ製作所AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2×G1/2
AU13型ボールバルブ オンダ製作所AU13型ボールバルブオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ピンバイス両頭式 ANEXピンバイス両頭式ANEX
1,098税込1,208
1本
当日出荷
幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに両端がチャックタイプの両頭式ハンドル高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。材質真鍮質量(g)43適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業)ウォームホイール AG-EシリーズKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
温水機器用逃し弁 DE 兼工業温水機器用逃し弁 DE兼工業
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
仕様吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa)材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
吸気弁 VB-10 ヨシタケ吸気弁 VB-10ヨシタケ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅材質シール材:合成ゴム種類吸気弁全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)適合温度(℃)0~95(凍結不可)
グローブバルブ カクダイグローブバルブカクダイ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付ねじ管用テーパネジバルブ種類グローブバルブ
逃し弁 兼工業逃し弁兼工業(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
スイングスイベル2軸 1/4 SK11スイングスイベル2軸 1/4SK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。材質(本体)真ちゅう寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35接続ねじR1/4・Rc1/4
スイングスイベル1軸 1/4 SK11スイングスイベル1軸 1/4SK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。材質(本体)真ちゅう寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35接続ねじR1/4・Rc1/4
黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,081税込2,289
1個
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)66寸法L1(mm)70寸法L2(mm)54寸法L3(mm)38寸法W1(mm)40寸法W2(mm)28
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズタキゲンコード11544
黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,267税込2,494
1個
6日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11377
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,586税込2,845
1個
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)タキゲンコード11543
黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
KG ホイール 協育歯車KG ホイール協育歯車
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。 キー溝加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1ねじれ歯幅b(mm)10材質CAC702圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯
KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)協育歯車
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1歯幅b(mm)10材質CAC702圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯
KG ウォームギヤ モジュール0.8 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール0.8 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)協育歯車
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)6材質CAC702条数R1圧力角(°)20歯形並歯
KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅協育歯車(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール0.5ねじれ歯幅b(mm)5材質黄銅条数R1圧力角(°)20歯形並歯
強力ピンバイス 細軸貫通タイプ ANEX強力ピンバイス 細軸貫通タイプANEX(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅 協育歯車マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅協育歯車
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール1減速比1材質黄銅
平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.8 黄銅協育歯車(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から81日以内出荷
モジュール0.8材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から18日以内出荷
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
モジュール0.5種別ウォームホイール材質黄銅ねじれRoHS指令(10物質対応)対応
BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)AGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス丁番 GH-456C型 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番付加機能キャッチ付本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ピンバイス 細軸片頭 TRUSCOピンバイス 細軸片頭TRUSCO(2件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式質量(kg)0.023全長(mm)97適合サイズ(mm)0.1~1.0材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリルトラスコ品番437-4207
ピンバイス ANEXピンバイスANEX(8件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、PP+アクリルハンドル径(Φmm)6座金寸法(mm)13仕様ハンドルすじ目加工質量(g)23全長(mm)97適合サイズ(mm)0.1~1.0トラスコ品番493-6078RoHS指令(10物質対応)対応
バルソレスゲートバルブ カクダイバルソレスゲートバルブカクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~45最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ カクダイゲートバルブカクダイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
AG ウォームホイール モジュール6 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール6KHK(小原歯車工業)
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール6種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.24~0.37
AG ウォームホイール モジュール5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール5KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.22~0.35
AG ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32
AG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール3KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
関連キーワード
軸ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら