8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様デュアルプレート式 逆止め弁 付属品配管用ボルトナット付 形状その他 適合規格公共建築工事標準仕様書相当品 接続方式ウエハー 材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボディ)FC250+NBR 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品配管用ボルトナット 材質(本体)FC250+NBR 適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A 最高使用圧力(MPa)1.4 寸法D(mm)70 接続ウエハ:JIS 10K 材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)S45CH:50A~125A 材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE バルブ種類スイングチェッキ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃)90 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体エア、温水、水 最高使用温度(℃)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水道法基準適合品(E-645)。 温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。 逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。 業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。 標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。 取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム 接続JIS Rc 材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM 材質(本体)黄銅 適合流体冷水・温水 仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上 使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 設定温度(℃)38~65(初期:48) バルブ種類ミキシングバルブ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)