材質黄銅
材質銅、黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
形状ストレート
種類銅管用継手
材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別本体角数/6
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状ソケット
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
角数本体:6
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)
材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
材質青銅、黄銅
使用温度(℃)1~95
管の呼び(銅管)15.88
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター
材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅
形状アダプター
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
フリーチューブ用の銅管オスアダプタ(黄銅製)です。
材質黄銅
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別本体角数/6
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状ソケット
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法d(Φmm)8
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。
そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。
フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。
材質黄銅クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ねじサイズG1/2
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
関連キーワード