材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別本体角数/6
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状ソケット
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
角数本体:6
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別本体角数/6
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状ソケット
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別本体角数/6
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状ソケット
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状エルボ90°
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)15
洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
洗浄管と鋼管との接続用継手です。
船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。
外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅
形状ユニオン
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。
塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。
給湯器一次側配管に最適です。
(日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~40
作動圧力(kpa)2.9
バルブ種類ボールバルブ
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL40
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。
シリーズSPE
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮
シリーズKC
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
シリーズS・P-V
材質(シール)クロロプレンゴム(CR)
・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
シリーズAL10
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P
関連キーワード