145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,660 税込4,026
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA470D-3 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18 接続Rc 使用流体飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,580 税込3,938
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-29 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,680 税込2,948
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-94 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

エスコ品番EA470AA-4 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-37 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,230 税込2,453
当日出荷

エスコ品番EA470A-20 形状ストレート 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.9 接続G(PF) 使用流体 ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-76 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,320 税込3,652
当日出荷

1個
5,660 税込6,226
当日出荷

エスコ品番EA470AA-3 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-35 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-28 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-78 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,170 税込4,587
当日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,210 税込6,831
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-36 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷

エスコ品番EA470BA-6 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

エスコ品番EA470AA-2 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-95 ねじ径Rc1/2 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-77 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-15~120(水) 耐圧(MPa)1.6 Gねじ21/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
39,700 税込43,670
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-94 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1・1/4”
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-92 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-91 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7856-46 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-41 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-26 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47