用途蒸気、冷・温水の設備配管用。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~185
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。
フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。
バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。
材質/仕上黄銅
使用温度範囲(℃)5~110
最高許容圧力(MPa)3.2
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~185
最高許容圧力(MPa)4.2
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。
フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。
バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。
トラスコ品番207-1819
全長(mm)57.3
材質/仕上黄銅
高さ(mm)41
質量(g)243
使用温度範囲(℃)5~110
最高許容圧力(MPa)3.2
ハンドル長D(mm)63
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~185
最高許容圧力(MPa)3.5
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード