用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)
クラス600
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード