19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100 高さ(mm)90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PP 許容荷重(kg)50 寸法H(mm)67 寸法L1(mm)362 寸法L2(mm)410 寸法W1(mm)64 寸法W2(mm)122
1箱(60個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

より軽く、よりコンパクト 耐衝撃性に優れる 軽量で優れた耐久性 袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP 許容荷重(kg)60 寸法H(mm)55 寸法L1(mm)374 寸法L2(mm)406.5 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)110
1箱(100個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材 材質ポリプロピレン アイボリー 耐荷重(kg)250 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
1箱(80個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

エアコン室外機置台ボルト式タイプ。レールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー。防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。
用途エアコン工事用部材 材質塩ビ製 アイボリー 耐荷重(kg)300
1箱(20個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ 材質ゴム
1個ほか
636 税込700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 勾配角屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940 使用荷重(kg)80 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(4個×5セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面用ブラケット 付属品保護キャップ 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12.2 奥行(mm)300~430 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400~800 仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
17,980 税込19,778
5日以内出荷

水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面 材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)11.5 備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。 奥行(mm)250~385 使用荷重(kg)150 横幅(mm)400~800 仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷