8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。 直径4mmの専用金属キャップが付属しており、モニターのリストストラップの置き金具が(PARK)が使用できます。
破壊荷重(kg)(両端/平均)13.6以上 仕様ESDS1.1により、留め具先端に1メガオームの抵抗入り、離脱力(5-25N)を含めてESDS1.1の規格に適合 トラスコ品番859-0155 質量(g)40
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。 長さ(m)100 構成ワイヤ:7×7
1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大長(mm)1300 自然長(mm)320 摘要ミニ 質量(g)18 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 コード径(Φmm)1.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7739 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)36 タイプ環なし 寸法L(mm)40 寸法d(mm)4 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法B(mm)7 寸法m(mm)7 許容荷重(N)350
1個
249 税込274
欠品中

耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7730 材質SUS316 許容荷重(kg)408 寸法L(mm)180 寸法d(mm)14 寸法S(mm)35 寸法D(mm)14 寸法m(mm)35 許容荷重(N)4000
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7747 材質SUS316 許容荷重(kg)269 寸法L(mm)140 寸法d(mm)12 寸法S(mm)19 寸法D(mm)12 寸法m(mm)19 許容荷重(N)2640
1個
2,888 税込3,177
翌々日出荷