ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
モノの吊り下げ用に。
別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。
フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83
幅(mm)50
厚さ(mm)8
質量(g)34
耐荷重(kg)400
開口幅(mm)23.5
エスビナー360°スライドロックカラビナー#4。360°自在に回転できるカラビナ。セキュリティ性抜群のスライドロック付き。吊り下げる際に安定感のある楕円形フォルム。#2から#4までの3サイズ展開。
材質アルミニウム、ステンレススチール、スチール、ナイロン
質量(g)約58
耐荷重(kg)約22.7
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×107×12
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)1
自然長(mm)460
最大長(mm)1700
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)71
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)1
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)3
エスビナー360°スライドロックカラビナー#3。360°自在に回転できるカラビナ。セキュリティ性抜群のスライドロック付き。吊り下げる際に安定感のある楕円形フォルム。#2から#4までの3サイズ展開。
材質アルミニウム、ステンレススチール、スチール、ナイロン
質量(g)約35
耐荷重(kg)約15.9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)33×82×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番367-7730
材質SUS316
許容荷重(kg)408
寸法L(mm)180
寸法d(mm)14
寸法S(mm)35
寸法D(mm)14
寸法m(mm)35
許容荷重(N)4000
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
リングが分かれていて絡まらない5色のカラフルアソート!
軽くて使いやすい!持ち運びにも便利。
色ブルー・ピンク・ブラック・イエロー・レッド
材質カラビナ:アルミニウム、リング:スチール
長さ(mm)(カラビナ)約60
形状オフセットD型
質量(g)約13
線径(Φmm)(カラビナ)約5.5
耐荷重(kg)約20
リング外径(Φmm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能なし
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます。
材質本体/ポリアセタール、フック/ステンレス
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番367-7707
材質SUS316
許容荷重(kg)408
寸法L(mm)180
寸法d(mm)14
寸法S(mm)35
寸法D(mm)14
寸法m(mm)35
許容荷重(N)4000
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
軽量でカラーバリエーションも豊富なアルミカラビナーです。
シンプルな形状のD型カラビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
材質/仕上アルミニウム、ステンレス、プラスチック
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番367-7747
材質SUS316
許容荷重(kg)269
寸法L(mm)140
寸法d(mm)12
寸法S(mm)19
寸法D(mm)12
寸法m(mm)19
許容荷重(N)2640
1個
¥2,888
税込¥3,177
翌々日出荷
安全性を追求した『エスビナースライドロック』にアルミタイプが登場しました。
アルミにする事で従来のスチール製より、40%以上も軽量になりました。
ロックはゲート部分についているチップを上下にスライドさせるだけです。
2つのフックで多彩な使い道が可能です。
コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール
コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。
材質コード:ケブラー繊維
寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10)
質量(g)69
固定方法ベルトクリップ
コード長さ(cm)120
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大長(mm)1300
自然長(mm)320
摘要ミニ
質量(g)18
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
コード径(Φmm)1.7
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。ベルトがたるみも防止します。
荷物を持ったまま片手で操作可能です。
オープン棚への取り付けは強力接着テープ(マグネット付き)を使用するので、金具製の平面があればどこでも取り付け可能です。
多様なオープン棚に対応。
オープン棚の支柱やサイドパネルに簡単固定。
用途オープン棚(穴なし)の書籍等の落下防止
過負荷耐量100kg/1本
仕様耐震度/6強相当
セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、フェライト系マグネット、ベルト、アルコールパッド、取扱説明書
材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約300
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。
オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。
棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。
穴あき支柱のオープン棚に対応。
支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止
過負荷耐量100kg/1本
仕様耐震度/6強相当
セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド
材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約200
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。
長さ(m)100
構成ワイヤ:7×7
16キロの重さまでの重さのツールに対応するツールコネクターです。ツールのハンドルに素早く、簡単に取り付けできます。接着テープやその他の器具は一切不要です。最大の力を加えても非常に丈夫なデザインです。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
質量(g)55
耐荷重(N)156.906
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)16
1本(1本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に
質量(g)190
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
長さ(cm)90
耐荷重(N)176.52
最大荷重(kg)18
1本(1本)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に
質量(g)185
長さ(m)【ストラップ】最大1.8
耐荷重(N)155.926
最大荷重(kg)15.9
1本(1本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用
耐荷重(N)156.906
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)16
1本(1本)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
用途ツールの落下防止に
長さ(m)【ストラップ】最大1.8
耐荷重(N)361.865
最大荷重(kg)36.9
1本(1本)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。
直径4mmの専用金属キャップが付属しており、モニターのリストストラップの置き金具が(PARK)が使用できます。
破壊荷重(kg)(両端/平均)13.6以上
仕様ESDS1.1により、留め具先端に1メガオームの抵抗入り、離脱力(5-25N)を含めてESDS1.1の規格に適合
トラスコ品番859-0155
質量(g)40
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード