8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
使用荷重(kg)1 自然長(mm)430 最大長(mm)1700 線径(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)1 線径(Φmm)3.2 ワイヤー径(Φmm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

トップ工業セーフティコード
RoHS
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に レッド 自然長(mm)約490 質量(g)61 コード径(Φmm)4 最大使用荷重(kg)1以下 最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 材質ポリエステル、ゴム 幅(mm)(コード)16 質量(g)47 最大長(mm)1300
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。 安全荷重(kg)1 自然長(mm)440 セット内容ワイヤーリング(Φ1mm) ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 最大長(mm)1800
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)