カテゴリ

  • 安全保護具(5)
    • コード 落下防止用(4)
    • 接続ワイヤー 落下防止用(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • SK11(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
最大伸長(mm)
  • 1550(1)
  • 1700(1)
使用荷重(kg)
  • 1kg
  • 1kg未満(3)
  • 3kg(1)
  • 10kg以上(3)
自然長(mm)
  • 460(1)
  • 800(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全ループ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止ストラップセット KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップセットKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
布製安全コード1KGAループ SK11布製安全コード1KGAループSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
許容荷重(kg)1自然長(mm)800最大長(mm)1550
手首用ランヤード BAHCO(バーコ)手首用ランヤードBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最大1kgまでの工具に対応しています。 強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 ロック付きループ部分は交換できます。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
用途高所作業の落下防止ブラック/オレンジトラスコ品番470-8997材質ポリエステル全長(mm)600質量(g)40最大荷重(kg)(使用)1
安全ループ ワイヤー TRUSCO安全ループ ワイヤーTRUSCO
259税込285
1本
当日出荷
安全ループ標準タイプ TRUSCO安全ループ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら