ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。
コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)2300
自然長(mm)480
質量(g)70
芯径(mm)1
コード径(Φmm)3
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
製品質量(g)80
付属品工具接続ワイヤー付
最大長(mm)1815
使用荷重(kg)1
質量(g)80
芯材ナイロンロープ
材質(表面)ウレタン樹脂
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大長(mm)約1300
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1700
自然長(mm)470
質量(g)65
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)3
高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)
トラスコ品番308-6330
質量(g)175
製品質量(g)175
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード