こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)2
自然長(mm)410
最大長(mm)1600
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)70
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)4.0
ワイヤー入りで耐久力がアップ!
インパクトドライバー対応
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ
先端形状両端フック×2個
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土木建築作業など
材質アルミニウム
自由な発想で使い方いろいろです。延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったり、使い方いろいろです。
手にやさしいスポンジグリップ付きです。片手で簡単操作できます。
用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管。
仕様手にやさしいスポンジグリップ付
材質アルミ
形状オフセットD型
全長(mm)165mm
耐荷重(kg)2
ロック機能なし
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。
しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。
安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に
最大使用荷重(kg)2
材質ポリカーボネート
全長(mm)100
質量(g)1
コード径(Φmm)1.6
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト
色ガンメタ
質量(g)約30
使用荷重(kg)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10
口開き(mm)10
1個
¥809
税込¥890
翌日出荷
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
長さ(mm)90
幅(mm)25
寸法(mm)25×90
質量(g)220
耐荷重(N)24.5166
材質(ストラップ)ポリエステル
最大荷重(kg)2.5
1セット(5本)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
本品は工具の結びつけに特化して設計しています。自動でダブルロックがかかります。 スイベル機構で結び目のよじれを防止します。操作中の滑りを防ぐ、グリップパターンです。
用途ツールの落下防止に
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
開口幅(mm)13
1個(1個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト
色レッド
質量(g)約30
使用荷重(kg)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10
口開き(mm)10
1個
¥809
税込¥890
翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト
色ブラック
質量(g)約30
使用荷重(kg)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10
口開き(mm)10
1個
¥809
税込¥890
翌日出荷
ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に
仕様自動巻き上げ式のキーリール
材質スチール/ステンレス/アルミ/POM
全長(mm)190
質量(g)58
耐荷重(kg)全部伸出時:2
ワイヤー長(mm)600
巻戻し力120g
ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。
材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト
色ブラック
コード径(Φmm)1.6
最大使用荷重(kg)2
ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。
ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。
ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。
使用荷重(kg)2以下
材質ケブラー繊維
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。
材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に
質量(g)15
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)2
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)80
芯径(mm)1
コード径(Φmm)6
自然長(mm)600
最大伸長(mm)1050
強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途工具の落下防止、荷物バンドなどに。
材質ナイロン、亜鉛合金、鉄
使用荷重(kg)2
材質鋼線
内径(Φmm)21
線径(Φmm)2.4
外径(Φmm)25
表面処理ニッケルメッキ
アズワン品番64-5136-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
セフティコードを直接取付できない時に便利です。2kg用です。コードを通す穴が小さいときに便利です。
用途工具の落下紛失防止。
使用荷重(kg)2
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
材質ポリエステル
質量(g)40
長さ(cm)13
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
1セット(5本)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
面ファスナーを手首に巻き付けて使用することができます。コードを伸ばした状態でロックできます。バックル付きで脱着が容易です。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9883
材質本体:樹脂、コード:ポリエステル
長さ(mm)65
色黒
高さ(mm)15
コード長さ(cm)97
最大使用荷重(kg)2
最大長(mm)970
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)200
幅(mm)4
寸法(mm)4×200
質量(g)55
耐荷重(N)19.6133
最大荷重(kg)2
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)160
幅(mm)4
寸法(mm)4×160
質量(g)55
耐荷重(N)19.6133
最大荷重(kg)2
1セット(5本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9898
材質本体:樹脂、コード:ポリエステル
長さ(mm)75
色赤
高さ(mm)28
コード長さ(cm)115
最大使用荷重(kg)2
最大長(mm)1150
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。
ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。
ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。
複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。
ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。
伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。
その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。
70cmの短いタイプは大切なカードキーや携帯、ホイッスル、ハンディライトの接続に便利です。
度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11
タイプ片側リング、フックなし
使用荷重(kg)2
全長(cm)70
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約2.72
エスコ品番EA983SL-112
材質ポリエステル
寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38
線径(Φmm)8
最大開口(mm)10
最大長(mm)990~1420(カラビナフック含む)
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するための手首用ストラップ。
ツールの取り外しは簡単。2個入り。
耐荷重(kg)2.26
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
しなやかで切創に強いケブラーコード
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.5
関連キーワード