布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)3以下
自然長(mm)約760
材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)約1450
こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)3
自然長(mm)410
最大長(mm)1400
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)80
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)5.0
関連キーワード