こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
使用荷重(kg)3
トラスコ品番370-5994
寸法L(mm)200
線径(Φmm)4
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
色ブラック
使用荷重(kg)3
全長(mm)625±20
最大長(mm)1030
布で出来たコードなので、作業中に絡まらず作業効率を高めます。
用途工具の落下防止対策に
使用荷重(kg)3
最大伸長(mm)約1,450
テープジャバラ
からまず、タフな、軽量タイプ。
用途工具の落下防止に
使用荷重(kg)3
最大伸長(mm)約1,450
電動工具の落下防止に
用途3kg対応落下防止コード
耐荷重(kg)3
自然長(mm)380
トラスコ品番407-3673
質量(g)68
コード径(Φmm)6
最大長(mm)830
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)3以下
自然長(mm)約760
材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)約1450
マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
耐荷重(kg)3
サイズ(mm)11.5
アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。
用途簡易工具つりさげ。
材質アルミ二ウム
形状オフセットD型
サイズ10×110
耐荷重(kg)3
ロック機能なし
からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
最大長(mm)1340
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。
自然長(mm)730
最大長(mm)1450
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)3
自然長(mm)410
最大長(mm)1400
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)80
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)5.0
ステンレス製ワイヤー、ナイロンコート。安全ロープシリーズすべてに使用できます
使用荷重(kg)3
トラスコ品番335-4229
質量(g)5
製品質量(g)5
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
用途工具の落下防止にご使用ください。
使用荷重(kg)3.0以下
自然長(mm)840
最大伸長(mm)1400
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維
自然長(mm)約850
最大使用荷重(kg)3
最大長(mm)約1550
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止
色ブラック/オレンジ
最大長(mm)1200
材質ポリエステル
コード径(Φmm)14
最大荷重(kg)(使用)3
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。
材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)約720
RoHS指令(10物質対応)対応
最大伸長1750mmの超ロングタイプ!
使用荷重(kg)3
全長(mm)900
先端形状両端フック×2個
最大長(mm)1750
セフティコードを直接取付できない時に便利です。3kg用です。セフティコードを直接取付できない時に最適です。
用途工具の落下紛失防止。
使用荷重(kg)3
1個
¥539
税込¥593
欠品中
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
自然長(mm)約750
最大使用荷重(kg)3
最大長(mm)約1350
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。
安全荷重(kg)3
自然長(mm)350
ワイヤー径(Φmm)2
コード径(Φmm)5
最大長(mm)850
強力!軽量!伸びない!
アラミド繊維使用。コードを挟むゴムシュリンクで作業がしやすい!
使用荷重(kg)3
材質アラミド繊維、ナイロン被膜
自然長(mm)180
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
色イエロー
使用荷重(kg)3
自然長(mm)約730
最大伸長(mm)約1340
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
色オレンジ
使用荷重(kg)3
自然長(mm)約730
最大伸長(mm)約1340
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード
材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)約720
RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業時・移動時の工具落下防止・安全対策に。接続ワイヤー付
色黒
質量(g)100
使用荷重(kg)3
自然長~伸長時(mm)540~1400
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
用途工具の落下防止にご使用ください。
自然長(mm)840
先端にスイベルとD環が付いています。
平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)3以内
色オレンジ
エスコ品番EA983SL-68
材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール
幅(mm)【D環】20
厚さ(mm)【D環】8
寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42
質量(g)79
コード径(Φmm)5、17
最大開口(mm)11
自然長(mm)940
口開き(mm)【D環】12
最大長(mm)1300
1個
¥2,770
税込¥3,047
3日以内出荷
プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。
金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。
コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。
用途高所作業時の落下防止工事に
最大長(mm)1500
自然長(mm)840
材質特殊縫製のひも
質量(g)78
コード径(Φmm)8
最大荷重(kg)(使用)3
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
色シルバー
使用荷重(kg)3
自然長(mm)約730
最大伸長(mm)約1340
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
高所作業用工具落下防止紐(極太)。3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍。ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)。使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等。工具接続ワイヤー付
自然長(mm)550
最大長(mm)1640
使用荷重(kg)3
製品質量(g)110
高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
使用荷重(kg)3
ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。
工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。
用途工具の落下紛失防止対策。
材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布
自然長(mm)630
最大長(mm)1300
関連キーワード
1
2
次へ