工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)3以下
自然長(mm)約760
材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)約1450
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
先端にスイベルとD環が付いています。
平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)3以内
色オレンジ
エスコ品番EA983SL-68
材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール
幅(mm)【D環】20
厚さ(mm)【D環】8
寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42
質量(g)79
コード径(Φmm)5、17
最大開口(mm)11
自然長(mm)940
口開き(mm)【D環】12
最大長(mm)1300
1個
¥2,770
税込¥3,047
3日以内出荷
先端にスイベルとD環が付いています。
平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)3以内
色イエロー
エスコ品番EA983SL-67
材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール
幅(mm)【D環】20
厚さ(mm)【D環】8
寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42
質量(g)79
コード径(Φmm)5、17
最大開口(mm)11
自然長(mm)940
口開き(mm)【D環】12
最大長(mm)1300
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
高所作業用工具落下防止紐(極太)。3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍。ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)。使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等。工具接続ワイヤー付
自然長(mm)550
最大長(mm)1640
使用荷重(kg)3
製品質量(g)110
関連キーワード