商品豆知識
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック
材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス
寸法(mm)フックアーム:50
フック自在回転
特性強力
取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。
耐荷重(kg)縦方向、垂直方向約5
特性強力
質量(g)138
外形寸法(縦×横)(mm)90.5×65
仕様取付け面キズ防止、保護シート付
材質(本体)ABS樹脂(フック)鉄(保護シート)ウレタン
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。フック部分が奥行があるのでカバンなど厚みがあるものも掛けられます。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質本体=鋼板 (メラミン焼付塗装)
色ホワイト
サイズ大
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×95
材質(磁石)フェライト磁石
特性普通
1パック(1個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
特性超強力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×36
フック自在回転
上下左右に動く可動フック
フック部分が360度回転し、上下にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能。着磁面を傷つけない保護シート付。
特性強力
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール
フック自在回転
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。
色シルバー
直径(Φmm)20Φmm
外径×高さH(Φmm×mm)20×12
耐荷重(kg)垂直:15、水平:5
特性強力
自重(g)19
クラス最少(メーカー比)。狭い場所にも付けられる超コンパクトな強力マグネットフック。
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック。
コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
仕様マグネット式
材質本体:スチール、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム
色シルバー
フックフック固定タイプ
特性強力
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。
色黒
直径(Φmm)20Φmm
外径×高さH(Φmm×mm)20×12
耐荷重(kg)垂直:15、水平:5
特性強力
自重(g)19
超強力マグネットハンガー/ネオジム磁石使用/シリコンキャップ付でズレにくい/フックは上下左右に動き360度回転
特性超強力
磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
異方性マグネットのため、超強力タイプです。
用途重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー
耐荷重(kg)最大5(保護テープ無)
特性超強力
付属品保護テープ
材質磁石
タイプ異方性磁石
フックブランコ
磁束密度120mT
手で自由自在に曲げて、色々な用途に使えます。表面がやわらかいゴムのため、すべり止めやキズ防止効果があります。
用途吊り下げ具、結束具として。
材質ニトリルゴム(NBR)、アルミ
長さ(mm)400
耐荷重(kg)5
外径(Φmm)10
関連キーワード