驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン
フックフック回転式
マグネットマグネット式
磁束密度(表面)3000G
特性超強力
本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途対荷重内の物を吊るす用に。
材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂
色シルバー
タイプスイング
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
関連キーワード