耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。
長さ(m)100
構成ワイヤ:7×7
カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約6.8
仕様両端フック(線径10.7mm)付
エスコ品番EA983SL-115
材質ベルト:ポリエステル、カラビナ・フック:スチール
寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38
線径(Φmm)8
最大開口(mm)10
最大長(mm)1470~1980(カラビナフック含む)
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
カラビナにはロック機構付きです。
個別のトラッキングナンバー付きです。
用途高所作業の落下防止(足場などに使用する体には使用不可)
色オレンジ
材質ポリエステル
コード径(Φmm)90.5
最大6kgまでのツールの保持能力を有します。 ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。 KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。 アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用
トラスコ品番657-0587
セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個
材質ファブリック
幅(mm)27
色青/赤
使用荷重(kg)6
自然長(mm)186
ロックあり
径(mm)85
最大使用質量(kg)5.8
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。
ストラップはもつれにくい。
用途電動ドリルなどの重めのツールに最適
耐荷重(kg)6.8
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
関連キーワード